| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1116590 Herst.-Nr.: 116590 EAN/GTIN: 4007529933440 |
| |
|
| | |
| Gehäuse Polycarbonat UV-beständig mit beweglichem Kugelkopf, einfache Montage durch Stecksockel, geeignet für Wand-, Decken- oder Eckmontage, Leitungseinführung oben, unten und rückseitig, sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich, fernbedienbar mit IR-RC oder IR-Adapter für Smartphones, unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung, Helligkeitswert 2-2000 Lux, Zeiteinstellung 15 Sekunden - 16 Minuten und Impuls, 121x71x85mm, Temperaturbereich -25°C bis +50°C, Schaltrelais 230V, Schaltleistung 3000W, IP54 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,12* | € 115,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 101,18* | € 124,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,96* | € 125,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,02* | € 137,65* | | | | Lager 9UZUT | | | | | | € 6,45* | ab € 126,12* | € 152,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|