| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1117040 Herst.-Nr.: 117040 EAN/GTIN: 4007841034979 |
| |
|
| | |
| Gehäuse UV-beständiger Kunststoff 114x74x128mm für Wandmontage, Multilinse mit 4 Sensoren und 6 Erfassungsebenen, Unterkriechschutz mit 5 Erfassungsebenen, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten mit Impulsmodus, Dämmerungseinstellung 2-2000 Lux, Reichweite von 2-20m in 3 Richtungen je 100° einstellbar, jede Ebene einzeln einstellbar, empfohlene Montagehöhe 2-5m, IP54, 230V, Schaltleistung Glüh- und HV-Halogenlampen 2000W, Leuchtstofflampen und Lampen mit Vorschaltgeräte 1000W(VA), mit bidirektionaler Smart Remote Unterstützung und Fernbedienung 86x40x6mm zum Schalten von Dauer-Ein für 4 Stunden, Dauer-Aus für 6 Stunden, Urlaubs- und Resetfunktion sowie Einstellen des Dämmerungswertes, Temperaturbereich -20°C bis +50°C, inklusive Eckwandhalterung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,29* | € 87,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,60* | € 91,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 74,96* | € 92,19* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,28* | € 92,59* | | | | Lager 9UZUT | | | | | | € 6,45* | ab € 105,01* | € 126,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|