| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1134320 Herst.-Nr.: 134320 EAN/GTIN: 3309450017369 |
| |
|
| | |
| Kombischutz für die Ableitung von Blitzströmen und Schutz vor Spannungsspitzen nach Klasse I/Typ 1 und Klasse II/Typ 2, für Photovoltaikanwendungen, mit Funktions- und Defektanzeige durch optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung, max. Ableitstrom 40kA, Nennableitstrom 20kA, höchste Dauerspannung 1,2kV/DC, Ansprechzeit < 20ns, VG-Technology, folge- und leckstromfrei, Montage auf Hutschiene 35mm, mit Schraubanschlüssen für Leiter 6-35mm², entsprechend der Normen UTE C61-740-51 und EN 50539-11, Zugelassen nach UL 1449 ed.3, Betriebstemperatur -40° bis +85°C, 5 TE, 2-polig, Garantie 10 Jahre |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9UZUT | | | | | | Frei Haus | ab € 155,19* | € 192,35* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,62* | € 341,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|