| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1135090 Herst.-Nr.: 135090 EAN/GTIN: 4251500299456 |
| |
|
| | |
| für die Installation im privaten Bereich, für eine effiziente Ladung von Elektrofahrzeugen im Innen- und Außenbereich, zur Wandbefestigung, DC-Fehlerstromerkennung, FI-Fehlerstromschutzschalter Typ A in Vorinstallation erforderlich, Netzanschluss max. 5x4mm², Nennspannung 400V, Ladestrom max. 16A, Ladeleistung max. 11kW, Nennstrom 16A, Vorsicherung 16A, Betriebs- und Ladeüberwachung gemäß IEC 61851-1, BUS-Schnittstelle RS485 zur Verbindung mit zentralen Steuerungssystemen, Drehregler für maximale Stromeinstellung, LED-Statusanzeige, Temperaturbereich -30°C bis +50°C, Schutzart IP54, Anschlusstechnik gemäß IEC 62196-2, inklusive Montageanleitung und Montage-Set |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9UZUT | | | | | | Frei Haus | ab € 312,45* | € 371,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 476,05* | € 556,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 482,17* | € 561,68* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 773,74* | € 883,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|