Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12 935344012


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M12 935344012
Kabelverschraubung M12 935344012
Artikel-Nr.:
     9UZUT-1144800
Hersteller:
     Schlemmer
Herst.-Nr.:
     144800
EAN/GTIN:
     7611577104256
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
metrisch, Material Polyamid 6 grau mit Neopren-Dichtung, optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen, Abdichtung zum Gehäuse durch Dichtungslippe, Trapezgewinde für hohes Anzugsmoment sowie festen und dauerhaften Sitz der Hutmutter, vibrationssicher, gas- und wasserdicht IP68, 5 bar, Temperaturbereich -40°C bis +100°C, VDE
Weitere Suchbegriffe: Abzweigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,16*
€ 19,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.