Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20/16 935344020


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M20/16 935344020
Kabelverschraubung M20/16 935344020
Artikel-Nr.:
     9UZUT-1144810
Hersteller:
     Schlemmer
Herst.-Nr.:
     144810
EAN/GTIN:
     7611577104379
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
metrisch, Material Polyamid 6 grau mit Neopren-Dichtung, optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen, Abdichtung zum Gehäuse durch Dichtungslippe, Trapezgewinde für hohes Anzugsmoment sowie festen und dauerhaften Sitz der Hutmutter, vibrationssicher, gas- und wasserdicht IP68, 5 bar, Temperaturbereich -40°C bis +100°C, VDE
Weitere Suchbegriffe: Abzweigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,10*
€ 22,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,88*
€ 21,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.