| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1197740 Herst.-Nr.: 197740 EAN/GTIN: 3465422414250 |
| |
|
| | |
| multifunktionelle Federstahlklammer zur vertikalen und horizontalen Montage auf Stahlträger, mit 2 Zähne unten für unterschiedliche Stärken und 2 parallele Zähne für rutschfesten Halt, U-Form für mehr Festigkeit, abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schäden an Bändern und Drahtseilen, horizontale Öffnung für Bänder und Kabelbinder, vertikale Öffnung für Gewindestangen M6-M8, Bänder, Drahtseile und Kabelbinder und horizontales Loch für Gewindestange M6, mit mit ICP-Gewindeplatte zum Montieren an Rückseite der Klammer für Holzschrauben von 4,0 bis 4,5mm, Material gehärteter Stahl, Oberfläche 2-fach Magni-beschichtet, für Außenbereich geeignet, Zugkraft 120kg |
| | |
| | | |
| |