Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1382385 Herst.-Nr.: 382385 EAN/GTIN: 4013674161126 |
| |
|
| | |
| für 1-4 NiMh Akkus Micro, Mignon, Baby oder Mono und 1x 9V E-Block, mit Einzelschachtüberwachung, Anzeige des Ladestatus per 3-farbiger LED und intelligenter "Perfect 7 Charging" Funktion (Kapazitätsschnelltest - Vorladung - Akku Analyse - Schnellladung - IQ-Abschaltung - Erhaltungsladung), Ladestrom 400mA Micro / 800mA Mignon, Baby, Mono / E-Block 15mA, Erhaltungsladestrom 6,5mA Micro / 13mA Mignon, Baby, Mono / 1,3mA E-Block, inklusive Micro-USB-Kabel auf USB-A Länge 100cm zum Anschluss an eine USB-Stromquelle 5V-DC max. 2,4A (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, aa akku ladegerät ansmann, ladegerät li-ion, Netz- u. Ladegeräte |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 18,64* | € 24,41* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 19,59* | € 24,81* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,15* | € 25,53* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,75* | € 27,53* | | | | Lager 9UZUT | | | | 1 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 25,79* | € 32,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|