| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1522620 Herst.-Nr.: 522620 EAN/GTIN: 4058075611832 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sockel G13, Ø27mm, Glasröhre ohne Splitterschutz, Abstrahlwinkel 190°, ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren, für Anwendungen in Leuchten mit vorhandenem VVG / KVG oder an 240V-AC Netzspannung, Lebensdauer 50.000 Stunden, inklusive Startergehäuse mit eingebauter Feinsicherung zum Austausch des vorhandenen Starters bei Leuchten mit KVG oder VVG, dadurch kein Umverdrahten der Leuchte nötig, nicht für Tandemschaltung geeignet (außer Länge 600mm), beim Betrieb mit EVGs muss die Leuchte vom Fachmann umverdrahtet werden!, Umgebungstemperaturen -20°C bis +50°C, flimmerarm nach EU 2019/2020, 240V-AC, EEK: C/D |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |