Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
LED-Solar-Außenwandleuchte 'Pacita' 1394522 schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9UZUT-1620825
Hersteller:
Näve
Herst.-Nr.:
620825
EAN/GTIN:
4003222887486
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Kunststoff, Abdeckung klar, mit Bewegungsmelder 120° Reichweite max. 10m, Abstrahlwinkel 230°, Dämmerungsschalter 30 Lux, 2 wechselbare 18650 Li-lon Akkus 3,7V/1200mAH und Funktionsschalter für 3 verschiedene Leuchtmodis: Funktion 1: die Leuchte wird bei Erfassung von Bewegung für ca. 20 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben Funktion 2: die Leuchte wird automatisch bei ca. 30 Lux mit ca. 5% Lichtleistung eingeschalten und bei Erfassung von Bewegung für ca. 20 Sekunden mit 100% Lichtleistung betrieben Funktion 3: die Leuchte schaltet sich bei ca. 30 Lux mit ca. 20% Lichtleistung ein 74 LEDs kaltweiß - 6500K - max. 650lm, LM nicht austauschbar
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 9UZUT
>
Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
Solarleuchte
,
Solarleuchten
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
led außen-wandleuchte
,
led außenwandleuchte
,
Aussenleuchten LED
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen