| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1631250 Herst.-Nr.: 631250 EAN/GTIN: 4007841056032 |
| |
|
| | |
| Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss, mit HF-Sensor 360°, Reichweite ca. 1 - 8m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar, bei Erreichen des eingestellten Dämmerungswertes wird die Leuchte mit 10% Lichtleistung eingeschalten und geht auf 100% Lichtleistung für die eingestellte Zeit bei Erfassung von Bewegung, Grundlichtfunktion einstellbar Aus/10 /30 Minuten oder die ganze Nacht, erweiterbar bis max. 10 Leuchten mit gleicher Wattage, Schutzklasse II, LM nicht austauschbar, Garantie 5 Jahre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, led sensorleuchte steinel, automatik schalter, bewegungsmelder steinel, Mehrzweck-Leuchten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,01* | € 58,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 45,43* | € 58,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,67* | € 60,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 47,42* | € 61,40* | | | | Lager 9UZUT | | | | | | € 6,45* | ab € 59,46* | € 74,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|