| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1631830 Herst.-Nr.: 631830 EAN/GTIN: 4007841056117 |
| |
|
| | |
| Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss, mit HF-Sensor 360°, Reichweite ca. 1 - 8m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar, bei Erreichen des eingestellten Dämmerungswertes wird die Leuchte mit 10% Lichtleistung eingeschalten und geht auf 100% Lichtleistung für die eingestellte Zeit bei Erfassung von Bewegung, Grundlichtfunktion einstellbar Aus/10 /30 Minuten oder die ganze Nacht, erweiterbar bis max. 10 Leuchten mit gleicher Wattage, Schutzklasse II, LM nicht austauschbar, Garantie 5 Jahre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, led sensorleuchte steinel, automatik schalter, bewegungsmelder steinel, Mehrzweck-Leuchten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,78* | € 92,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,51* | € 93,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,40* | € 96,10* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,60* | € 98,86* | | | | Lager 9UZUT | | | | | | € 6,45* | ab € 97,39* | € 119,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|