| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1689405 Herst.-Nr.: 689405 EAN/GTIN: 6970602181893 |
| |
|
| | |
| steuerbar per WiFi (im Heimnetzwerk / Heimrouter) über kostenlose App "TUYA" oder "MiBoxer", Steuerung auch über Verknüpfung mit Amazon Echo (Alexa) sowie Google Assistent (Google Home) möglich, Gruppierung, Zeit- und Timerfunktion und weitere Funktionen, zusätzlich steuerbar mit Funk-Fernbedienungen Art.Nr. 685095 bzw. 689285 oder Funk-Wandpanele Art.Nr. 689390 bzw. 689395 (jeweils optional), zur Steuerung der EGB RGB+CCT-Strips Art.Nr. 685100 und 689200, auch verwendbar für Anwendungen im Bereich RGB, RGB+W, oder CCT, 1-Kanal, Funk-Frequenz 2,4GHz, Betriebsspannung 12/24V-DC, Funktionen: 2 Modi-Tabellen auswählbar (Umstellung auf Tabelle 2 nur manuell über Fernbedienung möglich), RGB-Farbwechsel und/oder CCT (warmweiß bis hellweiß) stufenlos einstellbar, Farbintensität, verschiedene Modi sowie Laufgeschwindigkeit einstellbar, jeweils dimmbar und Nachtlichtfunktion, max. Übertragungsreichweite 30m, mit Memory- und Repeaterfunktion (je 30m in Reihe), Umgebungstemperatur -20°C - + 60°C, Ausgangsleistung bei 12V-DC 120W und 24V-DC 240W |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9UZUT | | | | | | € 6,45* | ab € 26,53* | € 36,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,73* | € 68,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|