Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte L1240mm UGR<18, 43W, weiß 2-Way, 4000K, 60312024160


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9UZUT-1691010
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     691010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<18) nach EN 12464-1, mit direkter (62%) und indirekter (38%) Abstrahlung,  Gehäuse pulverbeschichtetes Stahlblech, mit reflektionsverstärktem Aluminium-Parabolraster, sichtbare Bauhöhe nur 26mm, Abstrahlwinkel 65°, Anschluss über integrierte Anschlussleitung L1,9m,  für Montage wird jeweils ein Baldachin (inkl. Seilabhängung 1,9m) Art.Nr. 691030 oder 691035  benötigt (optional), durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Techn.Leuchten LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,64*
€ 397,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,43*
€ 381,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,26*
€ 364,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,58*
€ 360,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,33*
€ 322,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.