| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1691040 Herst.-Nr.: 691040 EAN/GTIN: 4052075184310 |
| |
|
| | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<16) nach EN12464-1, Side-Lit-Technologie - ohne Schattenbildung, mit direkter (38% - 84°) und indirekter (62% - 104°) Abstrahlung, Aluminium, Abdeckung mikroprismatisch, inklusive Y-Seilabhängung 1,5m, transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), ENEC/F, LM nicht austauschbar, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre, Lichtfarbe 3000K und DALI-fähige Varianten auf Anfrage erhältlich |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 198,69* | € 243,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,05* | € 245,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,75* | € 253,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 207,77* | € 254,14* | | | | Lager 9UZUT | | | | | | Frei Haus | ab € 222,20* | € 271,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|