LC-Display 2,5" mit einer Auflösung von 60x60 Bildpunkten, CCD-Kamera mit 300.000 Bildpunkten, Sensordatenerfassung 6Hz, Spektralbereich 8-14\mu m, Temperaturauflösung (NETD) 0,15°C / 0,27°F, Gesichtsfeld (FOV)/Mindestfokusabstand 20°x20°/0,5m fix, Temperaturbereich -20°C bis +300°C / -4°F bis 572°F, Genauigkeit \pm 2°C oder \pm 2% (der größere Wert gilt), Emissionskorrektur variabel von 0,1 bis 1,0 (in 0,01 Schritten), 6 Farbpaletten: Ironbow, Regenbogen, Regenbogen hoher Kontrast, Graustufen (weiß heiß) und Graustufen (schwarz heiß), Bilddarstellung Überblendung der visuellen Abbildung mit dem Infrarotbild welches in 25%-Schritten zwischen vollständigem Infrarotbild und rein visueller Darstellung eingestellt werden kann, automatische Abschaltung nach 12 Minuten, Datenformat BMP, Micro-SD-Kartenslot, Betriebstemperatur -5°C bis +40°C / 23°F bis 104°F, Luftfeuchtigkeit 90% nicht kondensierend, Lagertemperatur -20°C bis +55°C / -4°F bis 131°F, Abmessungen 215x92x61mm, Gewicht 320g, inklusive Bereitschaftstasche |