Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Mikrobiologie
>
Kulturgefäße
>
Reaktionsgefäße
>
PCR-Einmalartikel
>
PCR-Platten
>
Artikel
Deep-well Platte, 96-well, PP, stapelbar, 0,5 ml, Standard, U-Boden, BIO-CERT® P
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9WV87-1168398
Hersteller:
Brand
Herst.-Nr.:
7013 46
EAN/GTIN:
4033378422552
Suchbegriffe:
Deep Well-Platte
Deepwell Block
Deepwell Platte
Deepwellplatte
BRAND
Deep-Well Platten, PP, unsteril, 0,5 ml, Packung à 48
Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, z. B. High-Throughput Screening (HTS), allgemeine Untersuchungen, die eine Stammplatte benötigen, Zell- und Gewebekultur, Probenaufbewahrung usw. Deep-Well Platten sind mit allen führenden Pipettierrobotern und automatisierten Liquid Handling Systemen einsetzbar.
- Volumenbereich: 0,5 ml.
- Optimale Probendurchmischung und -rückgewinnung durch U-Boden.
- Alphanumerische Codierung der Vertiefungen.
- Platten aus PP eignen sich zum Einfrieren bis - 80 °C.
- Verbesserte Orientierung duch eine abgeschrägte Ecke.
- Stapelbar.
... >
Behälter & Glasware
>
Deepwell- & Mikrotiterplatten
>
Deepwellplatten
Weitere Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
,
Mikro-Platte
,
Mikroplatte
,
Mikrotiterplatte
,
Multiwellplatte
,
PCR-Platten
,
Gewebekulturplatte
,
Gewebekulturplatten
,
Zellkulturplatten
,
deep well-platte 96 well
,
deep well-platte
,
pcr-platten brand
,
294901346
,
391-0158
,
5407618
,
701346
,
deep well-platte;hts-mikrotiterplatten;mikro-platt
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 170,25*
€ 191,59*
Lager 163
Frei Haus
ab € 161,64*
€ 201,93*
Lager 340
Frei Haus
ab € 205,77024*
€ 229,60032*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 191,59*
€ 227,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,02*
€ 226,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 170,25*
€ 202,60
pro Paket
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 3,54688* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 9WV87
Versand:
Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen