| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1169191 Herst.-Nr.: 4760151 EAN/GTIN: 4033378449603 |
| |
|
| | |
| BRAND Flaschenaufsatzbürette Titrette class A precision, 25 ml, ohne RS232 Die Flaschenaufsatz-Bürette Titrette® ermöglicht schnelles und zuverlässiges Titrieren, mit höchster Präzision auch bei wenig Platz und unabhängig vom Stromanschluss - im Labor, in der Produktion oder unterwegs. Die Flaschenaufsatz-Bürette Titrette® besitzt ein Mess-System, mit dem die Fehlergrenzen der Klasse A Glasbüretten nach DIN EN ISO 385 eingehalten werden. Bei Bedarf können Volumina unter 20 ml mit 3 Dezimalstellen angezeigt werden. - Leichtgängiges Getriebe und große, griffige Handräder für tropfenweises Titrieren mit Fingerspitzengefühl. - Hohe Standfestigkeit durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht. - Kein Umschalten zwischen 'Füllen' und 'Titrieren' notwendig. Das Gerät erkennt durch die Drehrichtung der Handräder automatisch, ob gefüllt oder titriert wird. - Elektronische Zusatzfunktionen: Justieren mit Easy Calibration, Vormerken des nächsten Kalibriertermins, Energie sparen mit Auto-Power-Off und Wahl der Dezimalstellen. - Einfach zu zerlegen: Reinigung, Wartung und Teileaustausch sind einfach im Labor möglich. Lieferumfang: Flaschenaufsatzbürette Titrette®, konformitätsbescheinigt, Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr (170 bis 330 mm), Rückdosierrohr, 2 Mikro-Batterien (AAA / UM4 / LR03), 3 PP-Flaschenadapter (GL 45 / 32, GL 45 / S 40, GL 32 / NS 29 / 32), 2 eingefärbte Lichtschutz-Fenster, Gebrauchsanleitung. Einsatzbeschränkungen: Chlorierte und fluorierte Kohlenwasserstoffe oder Verbindungen, die Ablagerungen bilden, können zu schwergängigem oder festsitzendem Kolben führen. Der Einsatz des Gerätes für den vorgesehenen Anwendungsfall (z. B. Spurenanalyse) ist vom Anwender sorgfältig zu prüfen. Ggf. an den Hersteller wenden. Das Gerät ist nicht autoklavierbar. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | | | | | | € 12,95* | ab € 775,99* | € 868,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 732,83* | € 906,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 737,12* | € 912,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 853,27* | € 949,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 775,99* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|