| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1169799 Herst.-Nr.: BR712035 EAN/GTIN: 4251138221249 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY Handaugendusche mit einem Brausekopf, Diagonalmontage Handaugendusche mit einem Hochleistungsbrausekopf. Medienführende Teile aus Messing und Kunststoff gemäß Forderung der Trinkwasserverordnung. - Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend. - Edelstahlummantelter Trinkwasserschlauch, 1,5 m. - B-SAFETY®-Hochleistungsbrausekopf: chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus. - Integrierter Rückflussverhinderer. - Brausekopf mit integriertem Mengenregulator. - Gemäß DIN EN 15154-2:2006. - Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 100 x 100 mm. - Inkl. Befestigungssatz mit Mutter M28 x 1,5 mm mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, Abdichtung zur Wand- / Tischoberfläche mittels O-Ring. |
| | |
| | | |
| | | |
| |