| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1171091 Herst.-Nr.: 5613-0020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompakte, selbstansaugende Hebelpumpe aus PP, geeignet für leichte Säuren und Laugen. Das Teleskoprohr der Hebelpumpe ist stufenlos ausziehbar bis 100 cm, es ist somit einsetzbar für 50 bis 200 l Fässer. - PP, Dichtungen aus NBR. - Förderleistung bis zu ca. 500 ml pro Hub. - Auslaufbogen um 360° drehbar. - Mit integrierter Fassverschraubung für G2'' Gewinde. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, hand-fasspumpe bürkle, handhebel fasspumpe, 5433183, 5613-0020, 56130020, abfüllpumpe;behälterpumpe;container-pumpe;fasspump, hebelzylinderpumpe;handbetätigte ölpumpe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | | | | | | € 12,95* | ab € 67,12* | € 83,89* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 78,13* | € 96,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,12* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|