| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1171380 Herst.-Nr.: 5330-1200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bürkle Probenehmer LiquiSampler, PP, 2000 mm, 500 ml Für Flüssigkeiten, entsprechend DIN 53 242. Aus ultrareinem und chemisch inertem PP / transparent für kontaminationsfreie Probenahme. Probenahme aus offenen und geschlossenen Gebinden, Fässern, Tanks, Silos, Gewässern (Teiche, Seen, Bäche, Flüsse). Alle Oberflächen sind porenfrei und ohne Hinterschneidungen. Nur die in der Lebensmittelhygiene bewährten Rundgewinde sind eingesetzt. Leichte Demontage und Reinigung. - Praktische Druckknopf-Einhandbedienung. - Lanzendurchmesser 25 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | | | | | | € 12,95* | ab € 297,38* | € 334,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,73* | € 351,31* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,44* | € 354,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,23* | € 390,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|