Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrap


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1172507
Hersteller:
     Corning B.V. Life Sciences
Herst.-Nr.:
     7042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7042
corn7042
  • Paper/plastic wrap allows easy opening by either pop-through or peel-apart techniques. It is also ideal for sterile tissue culture applications, especially while wearing latex gloves, as the wrap reduces static cling.
  • The clean room pack style offers an inner liner for the carton as well as a second sealed sleeve over each inner package
  • The clean room pack style eliminates the need for alcohol wipe downs and similar procedures required in clean room production facilities
  • Color-coding on paper allows easy size identification.
  • Paper/plastic wrap allows full view
  • Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
  • Sterile, individually wrapped, nonpyrogenic, DNase-/RNase-free, and Human DNA-free
  • Accuracy within ± 2% at full volume
  • Lot numbers printed on each pipet wrapper
  • Negative graduations provide added capacity
  • A unique antidrip tip reduces accidental drips and ensures accurate delivery
  • Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout.
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 244,83*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,24483* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 291,06*
    € 346,36
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 290,98*
    € 346,27
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 281,91*
    € 335,47
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 278,86*
    € 331,84
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 244,83*
    € 291,35
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.