Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning® Primaria™ 35 mm x 10 mm Easy Grip Style Cell Culture Dish, 20/Sleeve, 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1172736
Hersteller:
     Corning B.V. Life Sciences
Herst.-Nr.:
     353801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebekulturschalen
Zellkultur-Multischale
Zellkulturschalen
zellkulturschale 35 mm

Corning® Primaria™ 35mm Cell Culture Dish with Easy-Grip design, surface-modified polystyrene for enhanced cell culture, 20/sleeve, 200/case : 40.28mm O.D. x 6.17mm

  • Flat, optically clear polystyrene surfaces for distortion-free microscopic visualization of cells
  • Uniform surface chemistry created by vacuum-gas plasma treatment promotes cell attachment
  • Improved handling of small dishes with the unique Easy-Grip design
  • Nonpyrogenic
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Packaged in peel-open, medical-style bags
  • Crystal-grade virgin polystyrene
Weitere Suchbegriffe: zellkulturschalen, 353801, falc353801, gewebekulturschalen;zellkultur-multischale;zellkul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,28*
€ 127,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,46*
€ 126,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,33*
€ 120,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,52*
€ 117,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,90*
€ 102,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.