Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2-Schüttelinkubator Modell S41i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1173272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S41I230011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkubatorschüttler
Schüttelinkubator
New Brunswick S41i, 170 L, CO2-Inkubationsschüttler mit Einlegeboden und Touchscreen-Steuerung, 1 Einlegeboden, bis zweifach stapelbar, 230 V/50/60 Hz (EU), Orbit 2,5 cm (1 Zoll)
- Experimentelle Flexibilität: Dank des gelochten Einlegebodens sind gleichzeitig statische Inkubation und Schütteln möglich
- Stabiles, gleichmäßiges und vibrationsfreies Schütteln: robuster Innova-Dreifach-Exzenterantrieb
- Spart Gas und sorgt für eine optimale Wachstumsatmosphäre: Intelligente Gasregelung (0,2 - 20 % CO2)
- Stellt Oberflächensterilität sicher: automatische Hochtemperatur-Dekontamination und Innen-/Außentür
- Schnelle und zuverlässige Reinigung: nahtlos gefertigte Kammer
- Steigerungsfähige Kapazität: zwei Geräte stapelbar
- Genaue und einfach Steuerung: intuitiver Touchscreen
- Inklusive Befeuchtung
- Schüttelgeschwindigkeit 25 - 400 rpm (25 - 250 rpm bei Stapelung)
Weitere Suchbegriffe: 5193416, s41i230011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.403,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.994,57*
€ 22.603,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.839,53*
€ 22.419,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.489,63*
€ 22.002,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.403,21*
€ 21.899,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.