| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9WV87-1175870 Herst.-Nr.: 1520011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Thermo Scientific Thermostat SC 100, STANDARD Serie, 13 bis 100°C, 75 bis 145mm Eintauchtiefe Temperaturen von 13 bis 100 °C über Raumtemperatur in Tanks, Glasbädern, Aquarien und allen anderen Gefäßen mit einer Kapazität von bis zu 50 l. Ein großes, digitales Display und einfach zu bedienendes Touchpad ermöglichen simples und schnelles Einstellen der Temperatur für spezifische Anwendungen. Temperatursensoren sichern genaue und reproduzierbare Ergebnisse und schalten bei Überhitzung und zu niedrigem Level automatisch ab, sodass Proben und Apparatur vor Schäden geschützt werden. Die Thermostate können in 90° an allen vier Seiten des Bades betrieben werden. - 3 Jahre Garantie. - Selbstregulierender Fuzzy-PI-Regler für optimale Kontrolle der Temperatur. - 5 programmierbare bestimmte Temperaturen. - RTA (Echtzeit-Temperaturausgleich) für die Kalibrierung. - Einstellung der Pumpengeschwindigkeit in 2 Leveln für eine Reduzierung von Turbolenzen. - 3 Sprachen (englisch, deutsch, französisch). - Wechsel der Auflösung des digitalen Displays zwischen 0,1 und 0,01 und zwischen °C, °F, K. - Akustischer und optischer Alarm. - Auto-Restart Option nach Anschalten oder Netzausfall. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1520011, 5422920, haak152-0011 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |