Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchpumpenantrieb Hei-FLOW Precision 01 Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1179823
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     523-52013-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Für Reproduzierbarkeit, Fördern und Dosieren.
- Fördercharakteristik der Pumpenköpfe ist im Programm hinterlegt. Digitale Anzeige erfolgt im Display.
- Funktionen: Drehzahl, Schlauchdurchmesser, Fördermengenanzeige, Dosiervolumen, Intervalldosierung mit einstellbaren Pausenzeiten.
- Tasten zum Abändern aller Prozessparameter.
- Einfache Kalibrierung des Fördervolumens und der Fördermenge.
- Wahl von Förderrichtung möglich: im Uhrzeigersinn oder umgekehrte Drehrichtung.
- Mit Tastendruck auf die Maximaldrehzahl: beschleunigt das Befüllen und Entleeren der Schläuche.
- Konstante Drehzahlen auch unter schwankenden Lastwechseln.
- Regelgenauigkeit von ± 0,5 %.
- Kann mit optionalem Fußschalter betrieben werden und zur Sicherheit selbst in geschlossenen Abzugshauben angesteuert werden.
- Steuerung der Drehzahl, der Drehrichtung und der Ein / Aus Funktion mittels analoger Schnittstelle für 0 bis 10 V, 4 bis 20 mA oder digital durch eingebaute RS232-Schnittstelle.

Hei-FLOW Precision 01:
- Fördermenge von 0,36 bis 813 ml / min mit Einkanal-Pumpenkopf.
- Drehzahlbereich von 5 bis 120 min-1.
- Kann mit allen Mehrkanalpumpenköpfen betrieben werden.
- Mehrkanal-Fördermengen von 0,005 bis 329 ml / min.
- Hei-FLOW Precision 01 Multi inkl. Adapter für Mehrkanalpumpenköpfe.

Hei-FLOW Precision 06:
- Fördermenge von 1,0 bis 4056 ml / min mit Einkanal-Pumpenkopf.
- Geschwindigkeit von 24 bis 600 min-1.
- Nicht passend für den Betrieb mit Mehrkanalpumpenköpfen.

Hei-FLOW Platinum Paket:
Inkl. 1 Pumpenantrieb Hei-FLOW Precision 01, Pumpenkopf SP quick 1,6, je 1 m Tygon- und Silikonschlauch (Ø innen 0,8 mm).
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenantrieb, Schlauchpumpenantrieb, peristaltikpumpe heidolph, laborschlauchpumpe, 523-52013-00, 5235201300, 7330699, pumpenantrieb;schlauchpumpenantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.649,13*
€ 2.814,24*
Frei Haus
ab € 2.771,37*
€ 2.947,12*
Frei Haus
ab € 3.596,57*
€ 3.779,16*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.814,24*
€ 3.348,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.793,70*
€ 3.324,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.704,80*
€ 3.218,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.659,73*
€ 3.165,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.649,13*
€ 3.152,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heidolph
526-14100-00
ab € 150,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.