Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Chromatographie
>
Probengläser und Zubehör
>
Probengläser gesamt
>
Artikel
Gewindeflaschen ND24 (EPA), 30ml, 72,5x27,5mm, Klarglas, 10 Pck à 100
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9WV87-1182486
Hersteller:
La-Pha-Pack
Herst.-Nr.:
24 09 0839
EAN/GTIN:
0000000018104
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflasche ND24 (EPA), 30 ml, 72,5 x 27,5 mm, Klarglas VE= 10 x 100 St.
... >
Chromatographie
>
NMR
>
Gewindeflaschen ND24 (EPA)
Weitere Suchbegriffe:
Gewindeschraubgläser
,
Glasprobenzylinder
,
Mikroflasche Gewinde
,
Mikroflasche mit Schraubverschluss
,
Probenglas mit Schraubgewinde
,
Vials Schraubgewinde
,
Vials mit Gewinde
,
Glasflaschen
,
Ampullen
,
Ampullen (Labor)
,
Probengläser gesamt
,
Probengläser-Übersicht
,
30 ml ampulle
,
ampullen
,
24090839
,
35024090839
,
ampullen;ampullen (labor)
,
gewinde-probenfläschchen;gewindeflaschen;gewindefl
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
25 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 47,71*
€ 55,06*
Lager 272
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 54,38*
€ 76,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 55,06*
€ 65,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,23*
€ 64,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,71*
€ 56,77
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4771* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Pakete (
entspricht € 550,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 9WV87
Versand:
Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen