Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO RP 240 E, Kälte-Wärme-Umwälzthermostat 230 V, 50 Hz, Umwälzthermostat mit mo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1183934
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L000021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Umwälzthermostat
umwälzthermostat
LAUDA PRO RP 240 E
Kälte-Wärme-Umwälzthermostat 230 V, 50 Hz

Leistungsmerkmale:
Umwälzthermostat mit modernster Microprozessortechnik und integriertem Kühlsystem
Leuchtstarkes und kontrastreiches grafisches OLED Display
Integrierter Programmgeber, 1 Programm mit max. 20 Segmenten
Eingabemöglichkeiten über Cursortasten und Softkeys
EasyUse System zur einfachsten Handhabung und Bedienung des gesamten Gerätes
SelfCheck Assistent für Systemdiagnose
Abnehmbare Bedienkonsole zur Fernbedienung
Towerbauweise für geringe Stellfläche
Geringes Füllvolumen ermöglicht schnelle Temperaturwechsel
Temperierkammer aus Edelstahl (isoliert, mit Überlauf und Entleerungshahn)
LAUDA Varioflexpumpe mit 8 wählbaren Leistungsstufen, Pumpenanschlüsse hinten
USB- und Ethernet-Schnittstelle serienmäßig
Nachrüstbar mit einem Interface Modul (RS 232/485, Profibus, EtherCAT, Analog- oder Kontaktmodule)
Vollelektronischer stetiger Regler mit PID Verhalten für interne und externe Regelung
PowerAdapt System für optimal angepasste max. Heizleistung ohne Überlastung der Spannungsversorgung
Unterniveauschutz und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm für den Betrieb mit brennbaren und nichtbrennbaren Flüssigkeiten
SmartCool System für energiesparende digitale Kältesteuerung inkl. Kompressorautomatik
Verflüssigerkühlung: Hybridkühlung
Betrieb mit natürlichem Kältemittel

Technische Daten (nach DIN 12876):
Arbeitstemperaturbereich: -40 ... 200 °C
Betriebstemperaturbereich: -40 ... 200 °C
Umgebungstemperaturbereich: 5 ... 40 °C
Temperaturkonstanz: 0,05 ± K
Heizleistung max.: 2,5 kW
Leistungsaufnahme max.: 3,7 kW
Stromaufnahme: 16 A
Pumpe Sog max.: 0,4 bar
Pumpe Förderstrom max. (Druck): 22 L/min
Pumpe Förderstrom max. (Sog): 20 L/min
In / Outlet Anschlussgewinde (außen): M16 x 1
In / Outlet Ø Oliven: 13 mm
Füllvolumen min.: 2,4 L
Füllvolumen max.: 4,4 L
Abmessungen (BxTxH): 300 x 430 x 675 mm
Gewicht: 42 kg
Kältemittel Stufe 1: R-290 (GWP 3), 0,120 kg, 0,0 t CO2-eq
Netzversorgung: 230 V, 50 Hz
Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)

Kälteleistung (Pumpenstufe):
20 °C (8), Ethanol, 0,6 kW
10 °C (8), Ethanol, 0,6 kW
0 °C (8), Ethanol, 0,6 kW
-10 °C (8), Ethanol, 0,41 kW
-20 °C (4), Ethanol, 0,24 kW
-30 °C (4), Ethanol, 0,12 kW
-35 °C (4), Ethanol, 0,07 kW
-40 °C (2), Ethanol, 0,02 kW

Serienmäßiges Zubehör:
2 Überwurfmuttern, 2 Verschlussstopfen
2 Schlaucholiven 13 mm für Pumpenanschluss
2 Schlaucholiven 10 mm mit Überwurfmutter G3/8 für Kühlwasseranschluss
Weitere Suchbegriffe: 5439702, kälte-umwälzthermostat;kältethermostat;umwälztherm, l000021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.197,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.587,87*
€ 10.219,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.499,01*
€ 10.113,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.281,15*
€ 9.854,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.197,48*
€ 9.755,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.