Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryo 30, 1 Kanister à 20 Liter, Temperaturbereich für offene Systeme: -30 ... 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1183953
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     LTB309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6309059
lzb 309
lzb309
Temperierflüssigkeit Kryo 30
1 Kanister à 20 Liter

Leistungsmerkmale:
Temperierflüssigkeit mit hoher Wärmekapazität für offene und geschlossene Temperierkreisläufe
Wasser-Glykol-Mischung mit sehr guter Frostsicherheit
REACH und RoHs konform

Technische Daten:
Chemische Charakterisierung: Gemisch aus: Wasser, Ethylenglykol und Korrosionsinhibitoren
Temperaturbereich für offene Systeme: -30 ... 90 °C
Temperaturbereich für geschlossene Systeme: -30 ... 90 °C
Viskosität, kinematisch bei 20 °C: 4 mm²/s
Dichte bei 20 °C: 1.078 kg/m³
Stockpunkt: -54 °C
Farbe/Aussehen: Hellgelb
Materialunverträglichkeit: Es liegen keine Erkenntnisse über Materialunverträglichkeiten vor
Wasserlöslichkeit: Vollständig löslich

Serienmäßiges Zubehör:
Auslauf- und Dosierhahn für Kunststoffgebinde
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H302,H373
Sicherheitshinweis:
P260,P264,P270,P280,P312,P501
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,76*
€ 676,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,64*
€ 675,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,15*
€ 670,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,32*
€ 650,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,23*
€ 589,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.