Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoklav DX-100, vollautomatisch, 100l, horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1188379
Hersteller:
     Systec
Herst.-Nr.:
     2100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfsterilisator
Kleinautoklaven
Tischautoklav
Tischautoklaven
Systec
Tisch- / Durchreichautoklav DX-100, vollautomatisch, 100 l, horizontal

Eine neue Dimension in Technologie und Design. Eigens entwickelt für die speziellen Sterilisieraufgaben im Labor, mit mikroprozessorgesteuertem, vollautomatischem Programmablauf machen sie die Prozessabläufe einfacher, sicherer, genauer reproduzierbar und validierbar.

Die zweitürige bauweise ermöglicht einen gasdichten Einbau in eine Trennwand um einen sterilen von einem unsterilen Bereich zu trennen und als Durchreicheschleuse zu dienen. Einsatzgebiete sind sowohl Reinräume als auch biologische Sicherheitslabors.

Geiegnet für alle Laboranwendungen, selbst für anspruchsvolle Sterilisationsprozesse anch neustem Stand der Technik. Mit allen Möglichkeiten zusätzlicher Optionen zur Prozessoptimierung, um validierbare Sterilisationsprozesse durchführen.

- Vollautomatische Geräte mit Mikroprozessorsteuerung und 12 Programmen und 2 Testprogrammen.
- Im Gehäuse integrierter von der Sterilisationskammer separierter Dampfgenerator (keine Heizelemente und kein Wassersumpf in der Sterilisationskammer).
- Zusätzlicher PT-100 Temperaturfühler zur Überwachung der Temperatur im Kondensatablass.
- Abdampfkondensation wassergekühlt thermostatisch geregelt.
- Autofill, automatische VE-Wasser Einspeisung zur Dampferzeugung.
- Spezialprogramm für Vernichtungssterilisation mit pulsierender Aufheizphase zur besseren Entlüftung von Vernichtungsbeuteln.
- Start by clock / Timer für programmierbare Startzeit.
- RS232 und RS485 Schnittstelle zur externen Datenübertragung (netzwerkfähig).
- Interner Speicher zur Datensicherung von bis zu 500 Sterilisationszyklen.
- Vorbereitet für Schnellrückkühlung (zum nachträglichen Einbau).
- Vorbereitet für Vakuumeinrichtung (zum nachträglichen Einbau).
- Vorbereitet für Trocknung (zum nachträglichen Einbau).

Optional erhältlich:
- Schnellrückkühlung.
- Vor- und Nachvakuum.
- Abluftfiltration.
- Trocknung Superdry: nur in Kombination mit Option Vakuumeinrichtung.
- Erweiterung des Temperatur- und Druckbereichs 150 °C / 5 bar.
- Dokumentationseinrichtungen (Drucker / PC-Software).
- Eingebauter SD-Karten-Steckplatz inklusive SD-Karte zur Datensicherung von bis zu 10000 Sterilisationszyklen.
- Weitere Optionen und Sonderprogramme auf Anfrage.
Weitere Suchbegriffe: tischautoklav systec, tischautoklav, dampfsterilisator 100l, 2100, 5842804, dampfsterilisator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.907,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.450,11*
€ 24.335,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.300,83*
€ 24.157,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.965,65*
€ 23.759,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.907,10*
€ 23.689,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.