| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9WV87-1188910 Herst.-Nr.: 1160147 EAN/GTIN: 4032051255821 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DURAN® Weithalsglasflaschen Duran GLS 80, braun, 1000 ml - Optimales Befüllen und Entnehmen durch große, breite Öffnung. - Charakteristisch ist das speziell entwickelte Gewinde. Der zugehörige Schnellverschluss ermöglicht ein einfaches und schnelles Öffnen und Schließen der Flasche. - Universell einsetzbar: im Labor, in der Industrie, wo entnommen, bemustert, abgefüllt, aufbewahrt, versendet, gelagert, transportiert, Proben vor Ort genommen sowie Produkte heiß abgefüllt werden. - Mechanische Belastbarkeit. - Sicheres Standverhalten. - Beschriftung: Das weiße Schriftfeld ermöglicht die Kennzeichnung des Inhalts. - Schutz vor Lichteinstrahlung zwischen 300 und 500 nm. - Graduierung: Die leicht ablesbare Teilung verbessert die Handhabung. - Mit Retrace Code (Chargenzertifikat via Internet). - Inertheit und chemische Resistenz. - Sterilisierbarkeit: Ausgezeichnete thermische Eigenschaften ermöglichen z. B. das Autoklavieren und Trockensterilisieren mit uneingeschränkter Wiederverwendbarkeit. - Chemische Beständigkeit: Wasser- / bzw. hydrolotische Beständigkeit nach DIN-ISO 719, Klasse 1. DURAN® ist somit ein Neutralglas / Glasart 1 nach USP / EP. - Säurebeständigkeit nach DIN 12 116, Klasse 1. - Laugenbeständigkeit nach ISO 695, Klasse 2. - Temperaturbeständigkeit (PP-Verschluss): + 140 °C. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewindegläschen, Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, weithalsflasche duran braun schraub, ampullen, gewindeflaschen duran, 102110147, 1160147, 215-2066, 5284517, e-2041, ht12.1, weithalsflasche;weithalsgewindeflaschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9WV87 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 52,52* | € 66,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 55,24* | € 67,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 53,02* | € 71,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 67,46* | € 120,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9WV87 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,52* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9WV87 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9WV87 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|