| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9WV87-1189611 Herst.-Nr.: 1200381 EAN/GTIN: 4032051263932 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DURAN® Rührreaktor DURAN GLS 80, Komplettset, 2000 ml Flasche Rührreaktor für unterschiedliche Mischprozesse, wie z. B. die Mischung von Flüssigkeiten, Lösen von Feststoffen oder einfache Fermentationsprozesse. Die vorhandenen Anschlüsse (2 x GL 18, 2 x GL 14) erlauben, während der Mischung weitere Medien in die Flasche einzubringen oder zu entnehmen. - Antrieb durch handelsüblichen Magnetrührer. - Rührelemente austauschbar (Auswahl zwischen Anker- und Blattrührer). - Einsatz bis 500 min-1. - Vollständig autoklavierbar. - Temperaturbeständig bis 140 °C. - Verwendete Materialien: PP, PTFE, PEEK, Edelstahl. - Mediumberührende Teile vollständig FDA-konform. - Magnetisch. Lieferumfang: Rührreaktoren: Komplettset 2000 ml Flasche, GL 14 Verschraubung (PP, blau), 2 x GL 14 Schraubverschluss (PBT, rot), 2 x GL 18 Schraubveschluss (PBT, rot) und Ankerrührer. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, Rührerbaukasten, Rührersatz, Rührerset, Rührreaktor, Rührreaktorset, Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, duran weithalsflaschen 2 liter, ampullen, gewindeflaschen duran, 1200381, 441-0551, 5420701, glasflaschen;rührerbaukasten;rührersatz;rührerset; |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9WV87 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 270,46* | € 308,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 253,57* | € 323,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 346,38* | € 398,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9WV87 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 270,46* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9WV87 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9WV87 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|