Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter, NL 16, 0,2µm, Ø 50mm, Pck à 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1189966
Hersteller:
     Cytiva
Herst.-Nr.:
     10414014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembran polyamid
filtermembranen
GE Healthcare
Membranfilter, NL 16, 0,2 µm, Durchmesser 50 mm

- Aus reinem Polyamid.
- Universalfilter, insbesondere auch im pharmazeutischen Bereich.
- Hohe mechanische Stabilität.
- Für wässrige und organische Medien.
- Sterilisierbar bis + 134 °C.
Weitere Suchbegriffe: filtermembran 50mm, 10414014, 5057434, 514-2563, 9057434, filtermembranen;membranfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,38*
€ 214,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,68*
€ 213,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,64*
€ 207,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,85*
€ 203,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,51*
€ 175,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.