Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter, RC 55, 0,45µm, Ø 47mm, Pck à 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1190300
Hersteller:
     Cytiva
Herst.-Nr.:
     10410212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
membranfilter rc 0,45 µm
filtermembranen
GE Healthcare
Membranfilter, RC 55, 0,45 µm, Durchmesser 47 mm

- Aus regenerierter Cellulose.
- Zur Steril- und Partikelfiltration von wässrigen und organischen Lösungen.
- Spontan benetzend, sehr nassfest.
- Chemisch hochresistent, für wässrige und organische Medien geeignet.
- Hydrophil.
- Bis + 180 °C einsetzbar.
- Mit allen Verfahren sterilisierbar.
- Nach ASTM D3862-80 als Sterilfilter geeignet.
- Weiß / ohne Gitter.
Weitere Suchbegriffe: filtermembran 47mm, 10410212, 5057791, 514-2452, 9057791, filtermembranen;membranfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2503* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,13*
€ 320,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,26*
€ 319,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,79*
€ 310,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,68*
€ 306,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,03*
€ 267,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.