Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter ME 25, 0,45µm, Ø 47mm, Pck à 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1190303
Hersteller:
     Cytiva
Herst.-Nr.:
     10401612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
cn membranfilter durchmesser 47 mm
filtermembranen
GE Healthcare
Membranfilter ME 25, 0,45 µm, Durchmesser 47 mm, Packung à 100

- Aus Cellulosenitrat und Celluloseacetat.
- Ideal für gravimetrische Analysen.
- Speziell für wässrige Lösungen.
- Sehr gut einsetzbar bei Kontaminationstests.
- Wirtschaftlich, gewichtskonstant, hydrophil, bis + 121 °C autoklavierbar.
- Weiß / ohne Gitter.
Weitere Suchbegriffe: filtermembran 47mm, 10401612, 5058939, 514-2152, 9058939, filtermembranen;membranfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,95*
€ 170,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,16*
€ 165,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,77*
€ 162,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,06*
€ 158,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,08*
€ 135,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.