Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter, RC 55, 0,45µm, Ø 110mm, Pck à 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1190336
Hersteller:
     Cytiva
Herst.-Nr.:
     10410224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
membranfilter rc 0,45 µm
filtermembranen
GE Healthcare
Membranfilter, RC 55, 0,45 µm, Durchmesser 110 mm

- Aus regenerierter Cellulose.
- Zur Steril- und Partikelfiltration von wässrigen und organischen Lösungen.
- Spontan benetzend, sehr nassfest.
- Chemisch hochresistent, für wässrige und organische Medien geeignet.
- Hydrophil.
- Bis + 180 °C einsetzbar.
- Mit allen Verfahren sterilisierbar.
- Nach ASTM D3862-80 als Sterilfilter geeignet.
- Weiß / ohne Gitter.
Weitere Suchbegriffe: membranfilter 0,45 µm, 10410224, 5057796, 514-0488, filtermembranen;membranfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,7304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,79*
€ 244,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,22*
€ 243,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,48*
€ 236,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,18*
€ 232,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,26*
€ 200,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.