| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1191655 Herst.-Nr.: 1631500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für alle Pipetten von 0,1 bis 200 ml. Mit dem Pipettierhelfer VITLAB pipeo® geht das Pipettieren sehr leicht von der Hand. Dafür sorgen der ergonomische Griff, das geringe Gewicht mit ca. 190 g und die ausgezeichnete Gewichtsverteilung. Mit einer Hand lässt sich die Pipettiergeschwindigkeit über zwei Knöpfe leicht, stufenlos und sehr exakt einstellen. Eine 50 ml Pipette ist in weniger als 10 s angenehm leise gefüllt. Die Flüssigkeitsabgabe erfolgt wahlweise mit freiem Ablauf bei auf ''Ex'' justierten Pipetten oder durch Ausblasen (blow-out) per Motorkraft. Die Pipetten werden fest und dicht in dem austauschbaren Adapter gehalten. Flüssigkeitsdämpfe werden direkt ausgeleitet, um das Gerät zu schonen. Der Ladezustand der wiederaufladbaren Batterie wird in einer LED-Anzeige dargestellt. Defekte Batterien lassen sich einfach austauschen. Um Überraschungen zu vermeiden, wechselt die LED-Anzeige ca. 2 h bevor der Akku aufgeladen werden muss, von grün zu rot. Während des Ladevorgangs kann mit dem VITLAB pipeo® weitergearbeitet werden. Der eingebaute Nickel-Metallhydrid-Akku gewährleistet im voll geladenen Zustand eine Betriebsdauer von ca. 8 h. Lieferumfang: VITLAB pipeo®, Ladegerät (100 bis 240 V, 50 / 60 Hz), 4 Wechselstecker (EU, UK, US/J, AUS), Akku, ein Batteriefachdeckel, 2 Ersatzmembranfilter 0,2 µm, Gebrauchsanleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrische Pipettierhelfer, Elektronische Pipettierhelfer, Elektronische Pipettierhilfe, Pipettierhelfer Akku-betrieben, Pipettierhelfer elektrisch, Pipettierhelfer elektronisch, Pipettierhilfe Akku-betrieben, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Manuelle Pipettierhelfer, Manuelle Pipettierhilfe, Pipettierhelfer manuell, manuelle pipettierhelfer, 1631500, 5434877, accu-pipettierhelfer;accu-pipettierhilfe;akku-pipe, pipettierhilfe akku-betrieben;manuelle pipettierhe, vitl1631500 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | | | | | | € 12,95* | ab € 324,13* | € 368,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 343,19* | € 387,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 415,46* | € 472,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 324,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|