Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewar Transportgefäß, Metallmantel, 3l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1196329
Hersteller:
     Karlsruher Glastechnisches
Herst.-Nr.:
     28B/1213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewargefäße 3l
dewar isoliergefäß
Dewargefäß 3000ml, Eisenblech- mantel
Weitere Suchbegriffe: 1098.1, 1213, 175030281, 478-4303, 5032728, dewar-isoliergefäß;dewargefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,23*
€ 346,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,39*
€ 337,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.