Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Titration
>
Titrator
>
Titrator Rührer
>
Artikel
TITRONIC 500 mit Magnetrührer und 20 ml Wechseleinheit, T 500-M2/20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9WV87-1209259
Hersteller:
Xylem Analytics
Herst.-Nr.:
285220220
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Magnetrührer Stativstab
Kolbenbürette Magnetrührer
Kolbenbürette Rührer
Kolbenbürette Stabrührer
SI Analytics
Motorkolbenbüretten TITRONIC® 500 mit Magnetrührer und 20 ml Wechseleinheit, T 500-M2/20
Motorkolbenbürette mit intelligenten Wechseleinheiten mit automatischer Erkennung der Aufsatzgröße und der Reagenziendaten. Neben manuellen Titrations- und hochpräzisen Dosieraufgaben können auch Lösungen durch Eingabe der Waagedaten hergestellt werden. Durch den Anschluss einer Analysenwaage lässt sich das Herstellen von Lösungen auch automatisieren. Die TITRONIC® 500 ist vom PC aus komplett über die USB- oder RS232-Schnittstelle steuerbar. Es können bis zu 16 Büretten hintereinander angeschlossen und angesteuert werden („Daisy-Chain''-Prinzip).
- Tastaturanschluss: Bedienung erfolgt durch die Tasten am Gerät, durch den Handtaster TZ 3880 und optionaler PC-Tastatur (USB).
- Grafikfähiges 3,5'' TFT Display.
Inkl. Grundgerät mit Magnetrührer TM 235 und 20 ml Wechseleinheit WA 20, mit Stativstange TZ 1510, Elektrodenhalter Z 305, Handtaster TZ 3880, Netzteil 100 bis 240 V.
... >
Liquid Handling
>
Titration
>
Titratoren
Weitere Suchbegriffe:
Titrator Magnetrührer
,
Titrator Rührer
,
Titrator Stabrührer
,
kolbenbürette magnetrührer
,
285220220
,
5424604
,
kolbenbürette magnetrührer;kolbenbürette rührer;ko
,
scoi285220220
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.116,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.493,84*
€ 4.157,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.458,01*
€ 4.115,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.288,82*
€ 3.913,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.194,62*
€ 3.801,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.116,47*
€ 3.708,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen