Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bottle-Top-Filter, 1000ml, PS, 90mm Durchschnitt SFCA-Membran, Porengröße 0,2µm,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1210744
Hersteller:
     Nalgene
Herst.-Nr.:
     292-4520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bottle-Top-Filter
Bottletop-Filter
Filtratflasche
bottle-top-filter nalgene
Nalgene®
Bottle-Top-Filter, MF75™-Serie, PS, 1000 ml, Porengröße 0,2 µm, 45 mm Halsweite

Sterile Einmal-Filter für Gewebekulturen mit einer 90 mm-Ø SFCA Membran, bietet eine höhere Durchflussrate als die 50 oder 75 mm-Membran. Die dichte und sichere Schraubverbindung ermöglicht Unterdruckfiltration direkt in eine sterile Flasche*. Porengröße und Membranmaterial sind auf dem gelben Verbindungsstück aufgedruckt. Zertifikat, Steril, Graduierung.
Weitere Suchbegriffe: bottle top filter, bottle top filter sfca, 292-4520, 2924520, 5045963, 734-5070, 9045963, ac37.1, bottle-top-filter;bottletop-filter;filterflaschen;
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
22
€ 12,95*
ab € 152,30*
€ 175,40*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 186,95*
€ 238,44*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 175,40*
€ 208,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,88*
€ 208,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 172,39*
€ 205,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,99*
€ 203,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,30*
€ 181,24
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 12,69167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.