Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder, Teflon PFA, 100ml, Graduierung 2,0ml, Toleranz +/- 1,5ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1215003
Hersteller:
     Nalgene
Herst.-Nr.:
     3666-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 100:2 ml
messzylinder 100 ml
Teflon® PFA. Zur Messung aggressiver Chemikalien und anderer Flüssigkeiten ohne Bruchgefahr. Teflon® PFA hat eine außergewöhnlich gute Chemikalienbeständigkeit und den größten Temperaturbereich unter den Fluorpolymeren (- 270 bis + 250 °C). Niedriger Gehalt an extrahierbaren Substanzen. Der Zylinder hat 2 ml Abstufungen mit Beschriftung alle 10 ml (Nominal-Graduierungen). Leichtes Ausgießen durch eingearbeitete Ausgusstülle. Autoklavierbar, graduiert.
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, 36660100, 5274870, 612-4033, 7048596, messzylinder;zylindermensur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,59*
€ 322,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.