Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Filtration (Labor)
>
Bottletop-Filter
>
Artikel
Bottle-Top-Filter, 1000ml, PS, 90mm Durchschnitt SFCA-Membran, Porengröße 0,2µm,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9WV87-1215345
Hersteller:
Nalgene
Herst.-Nr.:
292-3320
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bottle-Top-Filter
Bottletop-Filter
Filtratflasche
bottle-top-filter nalgene
Nalgene®
Bottle-Top-Filter, MF75™-Serie, PS, 1000 ml, Porengröße 0,2 µm, 33 mm Halsweite
Sterile Einmal-Filter für Gewebekulturen mit einer 90 mm-Ø SFCA Membran, bietet eine höhere Durchflussrate als die 50 oder 75 mm-Membran. Die dichte und sichere Schraubverbindung ermöglicht Unterdruckfiltration direkt in eine sterile Flasche*. Porengröße und Membranmaterial sind auf dem gelben Verbindungsstück aufgedruckt. Zertifikat, Steril, Graduierung.
... >
Zellkultur
>
Sterilfiltrationssysteme
>
Sterilfiltrationssysteme, diverse
Weitere Suchbegriffe:
bottle top filter
,
bottle top filter sfca
,
2923320
,
5045961
,
734-5069
,
9045961
,
bottle-top-filter;bottletop-filter;filterflaschen;
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,19*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 12,6825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,06*
€ 219,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,16*
€ 217,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,15*
€ 209,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,53*
€ 208,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,19*
€ 181,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen