Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter, NL 17, 0,45µm, Ø 50mm, Pck à 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1269677
Hersteller:
     Cytiva
Herst.-Nr.:
     10414114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
membranfilter 50 mm 0,45µm
filtermembranen
GE Healthcare
Membranfilter, NL 17, 0,45 µm, Durchmesser 50 mm

- Aus reinem Polyamid.
- Universalfilter, insbesondere auch im pharmazeutischen Bereich.
- Hohe mechanische Stabilität.
- Für wässrige und organische Medien.
- Sterilisierbar bis + 134 °C.
Weitere Suchbegriffe: filtermembran polyamid, 10414114, 5057454, 514-2553, 9057454, filtermembranen;membranfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,60*
€ 213,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,06*
€ 213,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,03*
€ 207,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,71*
€ 201,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,22*
€ 175,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.