Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Filtration (Labor)
>
Filterpapiere und Membranen
>
Membranfilter
>
Artikel
Membranfilter, TE 35, 0,2µm, Ø 50mm, Pck à 50
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9WV87-1269680
Hersteller:
Cytiva
Herst.-Nr.:
10411413
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
membranfilter ptfe 0,2µm
filtermembranen
GE Healthcare
Membranfilter, TE 35, 0,2 µm, Durchmesser 50 mm
- Aus PTFE mit Polyester-Unterstützung.
- Belüftungsfilter für alle Bereiche.
- Für aggressive Medien und Kryoflüssigkeiten.
- Zur Trennung von freiem Wasser aus organischen Lösungen.
- Hervorragend geeignet als Gas / Flüssig-Barriere.
- Filtration von Luft und (heißen) Gasen.
- Chemisch inert gegen wässrige und organische Lösungen und konzentrierte Säuren und Laugen.
- Hydrophob.
- Autoklavierbar bei 121 °C.
- Bis 145 °C einsetzbar.
- Mit allen Verfahren außer Gammastrahlung sterilisierbar.
- Weiß / ohne Gitter.
... >
Allgemeiner Laborbedarf
>
Filtration & Separationstechnik
>
Membranfilter
Weitere Suchbegriffe:
filtermembran 50mm
,
10411413
,
1505285
,
5058684
,
514-3144
,
filtermembranen;membranfilter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,10*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,12*
€ 329,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,08*
€ 328,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,18*
€ 319,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,50*
€ 315,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,10*
€ 275,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen