Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Dispenser Labor
>
Flaschenaufsatzdispenser
>
Artikel
Ceramus, konformitätsbescheinigt, Ceramus Classic Fix, 10 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9WV87-1272815
Hersteller:
Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
9341100
EAN/GTIN:
4049338023349
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
HIRSCHMANN®
ceramus®- classic Flaschendosierer, Volumen 10 ml
Die Dispenser-Technologie mit Keramikkolben von Hirschmann Laborgeräte.
- Keramik-Dosierkolben: hat einen resistenten Spezialkolben aus hochreiner Al2O3-Keramik.
- Eindeutige Vorteile des Keramikkolbens: kein Abrieb, kein Quellen, keine thermischen Probleme.
- Hohe chemische Beständigkeit durch hochwertigste Materialien.
- Beide Typen verfügen über die geniale, schnelle und äußerst präzise Volumeneinstellmöglichkeit über rastenden Einstellring.
- Leichte Bedienbarkeit bei Seriendosierungen durch ergonomischen Griff und exzellente Gleiteigenschaften des Dosierkolbens.
- Modernes übersichtliches Gerätedesign: schafft Sicherheit, Dosiergenauigkeit und easy handling bei jeder Anwendung.
- Durch Kombination von selbstrastender Einstellung und dauerhaft justierten Volumenschritten, keine Nachkalibrierung nötig.
- Einzelzertifikat entspr. DIN ISO 9000 ff., als Prüfmittel einsetzbar.
- Konformitätsbescheinigt (nach Anlage 12 Eichordnung).
- Schutzmantel beugt präventiv Bruch von Glaszylinder und Dosierkolben vor.
- Verschraubbarer Ansaugschlauch verhindert Luftblasenbildung beim Ansaugen.
- Freie Drehbarkeit des Gerätes für steten Blick auf das Etikett der Vorratsflasche.
- Geführte Ausstoßkanüle verhindert „Schnippeffekt'' der Dosiermedien.
- Ventile anwenderfreundlich leicht zu reinigen und tauschbar.
- Dampfsterilisierbar, auch komplett montiert.
- Spiralförmiger Ausstoßschlauch für Seriendosierungen erhältlich.
- Ansaugschlauch schraubgesichert.
- Umweltfreundliche Verpackung, vollständig recyclebar.
- 12 Monate Herstellergarantie.
... >
Liquid Handling
>
Dispenser
>
Flaschendispenser
Weitere Suchbegriffe:
flaschenaufsatzdispenser hirschmann laborgeräte
,
flaschendosierer
,
143700016
,
5287873
,
613-3235
,
9341100
,
dispensiergerät;flaschenaufsatzdispenser;flaschena
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 309,87*
€ 345,73*
Lager 163
Frei Haus
ab € 293,89*
€ 364,11*
Lager 340
Frei Haus
ab € 422,44*
€ 475,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,73*
€ 411,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,97*
€ 409,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,20*
€ 397,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,87*
€ 368,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 309,87* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 9WV87
Versand:
Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansaugschläuche FEP für Flaschenaufsatz-Dispenser und Digitalbüretten | Länge mm: 310
Hirschmann Laborgeräte
9315003
ab € 10,27*
Zubehör
Ansaugschläuche FEP für Flaschenaufsatz-Dispenser und Digitalbüretten | Länge mm: 400
Hirschmann Laborgeräte
9315006
ab € 12,94*
Zubehör
Ausstoßeinheiten flexibel für Flaschenaufsatz-Dispenser und Digitalbüretten | Ø innen mm: -
Hirschmann Laborgeräte
9313006
ab € 61,43*
Zubehör
Ausstoßeinheiten Luer-Lock-Anschluss für Flaschenaufsatz-Dispenser und Digitalbüretten | Material: FEP/PP
Hirschmann Laborgeräte
9313008
ab € 61,90*
Zubehör
Braunglasflasche 1000 ml
Hirschmann Laborgeräte
9345000
ab € 11,70*
Zubehör
Braunglasflaschen für Flaschenaufsatz-Dispenser und Digitalbüretten | Inhalt ml: 500
Hirschmann Laborgeräte
9315000
ab € 8,92*
Zubehör
Braunglasflaschen mit Schraubverrschluß aus PP
Hirschmann Laborgeräte
9315200
ab € 21,17*
Zubehör
Gewindeadapter A 32, A 45 PTFE, für, ceramus® classic
Hirschmann
9313606
ab € 76,48*
Zubehör
Gewindeadapter A 32, S 40 PTFE, für, ceramus® classic
Hirschmann
9313607
ab € 74,95*
Zubehör
Gewindeadapter für Flaschenaufsatz-Dispenser ceramus® classic/EM dispenser
Hirschmann Laborgeräte
9313502
ab € 6,71*
Zubehör
Gewindeadapter für Flaschenaufsatz-Dispenser ceramus® classic/EM dispenser
Hirschmann Laborgeräte
9313505
ab € 10,31*
Zubehör
Ventil-Montageschlüssel, für opus®, ceramus® & solarus®
Hirschmann
9316901
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen