Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Labor-Reinigungssysteme
>
Autoklaven, Sterilisatoren
>
Dampfsterilisator
>
Artikel
Autoklav DE-100, vollautomatisch, 100l, horizontal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9WV87-1273941
Hersteller:
Systec
Herst.-Nr.:
1600
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dampfsterilisator
Kleinautoklaven
Tischautoklav
Tischautoklaven
Systec
Tischautoklav DE-100, vollautomatisch, 100 l, horizontal
Eine neue Dimension in Technologie und Design. Eigens entwickelt für die speziellen Sterilisieraufgaben im Labor, mit mikroprozessorgesteuertem, vollautomatischem Programmablauf machen sie die Prozessabläufe einfacher, sicherer, genauer reproduzierbar und validierbar.
Geignet für einfache Laboranwendungen und Mediensterilisation. Mit eingeschränkten Möglichkeiten zusätzlicher Optionen zur Prozessoptimierung.
- Vollautomatische Geräte mit Mikroprozessorsteuerung und 12 Programmen.
- Dampferzeugung durch Heizelemente in der Kammer (kein separater Dampfgenerator).
- Abdampfkondensation wassergekühlt thermostatisch geregelt.
- Autofill, automatische VE-Wasser Einspeisung zur Dampferzeugung.
- Spezialprogramm für Vernichtungssterilisation mit pulsierender Aufheizphase zur besseren Entlüftung von Vernichtungsbeuteln.
- Start by clock / Timer für programmierbare Startzeit.
- RS232 und RS485 Schnittstelle zur externen Datenübertragung (netzwerkfähig).
- Vorbereitet für Schnellrückkühlung (zum nachträglichen Einbau).
Optional erhältlich:
- Schnellrückkühlung.
- Abluftfiltration.
- Dokumentationseinrichtungen (Drucker / PC-Software).
- Interner Speicher zur Datensicherung von bis zu 500 Sterilisationszyklen.
- Eingebauter SD-Karten-Steckplatz inklusive SD-Karte zur Datensicherung von bis zu 10000 Sterilisationszyklen.
- Weitere Optionen und Sonderprogramme auf Anfrage.
... >
Arbeitsschutz, Sicherheit & Reinigung
>
Sterilisieren & Autoklavieren
>
Autoklaven & Sterilisatoren
Weitere Suchbegriffe:
tischautoklav systec
,
tischautoklav
,
dampfsterilisator 100l
,
1600
,
5842814
,
dampfsterilisator;kleinautoklaven;tischautoklav;ti
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.139,71*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.743,30*
€ 21.114,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.590,43*
€ 20.932,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.241,53*
€ 20.517,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.139,71*
€ 20.396,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen