Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Augendusche, 2 Köpfe, Wandmontage Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1279257
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR210085
EAN/GTIN:
     4251138220983
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
B-SAFETY
Sicherheits-Augendusche, 2 Köpfe, Wandmontage Unterputz

Sicherheits-Augenduschen mit zwei Brauseköpfen.
Bedienplatte aus Stahl (130 mm), mit großem Signal ''PUSH'', langnachleuchtend gem. DIN 67510. Kugelhahn 90°-Betätigung aus Edelstahl, nicht selbsttätig schließend, DIN-DVGW geprüft und zugelassen. Breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel aus Messing.
- Integrierter automatischer Mengenbegrenzer 14 l / min.
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm.
- Gem. DIN EN 15154-2:2006 und ANSI Z358.1-2004.
- Bedienplatte / Brauseköpfe / Sprühplatte sind chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet.
- Gesamtbreite inkl. Hebel: 240 mm.
- Anschlussrohr ½-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet (100 mm), Wasseranschluss 1/2-Zoll-AG.
- Ausladung 280 mm.
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, Duschkopf für Notdusche, Notduschenkopf, Durchflussmengenregler, Wasserspareinsatz, duschkopf für notdusche, 5422721, augenbrause;augenduscharmatur;augendusche;augennot, br210085
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 146,80*
€ 172,19*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 144,49*
€ 172,34*
€ 4,95*
ab € 143,22*
€ 172,46*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 145,18*
€ 175,92*
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 250,01*
€ 291,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,49*
€ 346,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,35*
€ 343,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,11*
€ 308,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,01*
€ 297,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
BR 200 085
ab € 157,72*
Zubehör
B-Safety
BR300085
ab € 244,68*
Zubehör
AURENA
45530
ab € 16,93*
Zubehör
k.A.
305313
ab € 240,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.