Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Laborthermostate
>
Umwälzthermostat
>
Kältethermostat
>
Artikel
Kälte-Umwälzthermostat SC 150-A25, 7 bis 12l, -25 bis +150°C, 500W, inkl. SC 150
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9WV87-1279422
Hersteller:
Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
153251
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Thermo Scientific
Kälte-Umwälzthermostat SC 150-A25, 7 bis 12l, -25 bis +150°C, 500W, inkl. SC 150 Thermostat
Geeignet für eine Reihe von Anwendungen durch unterschiedliche Größen, Tiefen und Öffnungen. Mit Wasserbehälter aus Edelstahl. Kapazitäten von 7 bis 12 l, vertiefte Griffe und Abwasseröffnung vorne am Gerät. Die Belüftung kann an zwei Seiten des Bades geblockt werden (Gerät kann so auch in Ecken plaziert werden) und liefert gleichzeitig volle Kühlleistung ohne Beeinträchtigung der Apparatur. Hohe Kontrolle der Kühlleistung und eingebaute Funktionen zur Einschränkung des Energieverbrauchs. Das Thermostat kann in 90° an allen vier Seiten des Bades betrieben werden.
- 3 Jahre Garantie.
- 230 V / 50 Hz.
- System komplett mit Bad und Thermostat.
... >
Temperieren
>
Temperiergeräte
>
Thermostate
Weitere Suchbegriffe:
Umwälzthermostat
,
umwälzthermostat
,
1535251
,
5422966
,
badthermostat;thermostatbad;kälte-umwälzthermostat
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.997,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.307,36*
€ 5.125,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.251,34*
€ 5.059,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.091,69*
€ 4.869,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.016,43*
€ 4.779,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.997,24*
€ 4.756,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen