| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1288743 Herst.-Nr.: H2O-I-2-TOC-T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| arium® comfort I Systeme mit iJust Funktion, Umkehrosmose-Anlage kombiniert mit Deionisierung zur Herstellung von ASTM Typ 1 Reinstwasser und Typ 3 Reinwasser, inkl. TOC Monitor. Kompaktes, umweltfreundliches, zuverlässiges und einfach zu bedienendes arium® comfort I zur Herstellung von Reinstwasser ASTM Typ 1 und Reinwasser Typ 3 kombiniert in einem System. Das System beinhaltet moderne Umkehrosmosetechnologie und eine einzigartige Patrone speziell für die Herstellung höchster Reinstwasserqualität. Im Vergleich zu herkömmlichen Wassersystemen optimiert das arium® comfort I den Wasserverbrauch durch die integrierte iJust Steuerung. Das einzigartige Display mit Touch-Funktionen und intuitiver Menünavigation garantiert einfachste Bedienung. Mit dem integrierten TOC Monitor, seinem kompaktem Design, dem flexiblen Display und dem SD Karten Slot ist die arium® comfort I die optimale Wahl für anspruchsvolle Laboranwendungen. - Die integrierte UV Lampe (185 / 254 nm) verhindert mikrobiologisches Wachstum und reduziert den TOC-Gehalt auf ein Minimum. - Mit einem TOC-Gehalt < 2 ppb sorgt das arium® comfort I für reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse. - Platzsparende Twin Technologie. - Display mit Touch-Funktion und intuitivem Menü. iJust: Hinter iJust verbirgt sich eine innovative Technologie, die die Wasserproduktion optimiert. Die intelligente arium® Software steuert unter anderem ein Ventil am Konzentratablauf entsprechend der eingegebenen Werte für CaCO3 und CO2. iJust optimiert dadurch die Produktwasserqualität und den Wasserverbrauch. - Höchste Produktwasserqualität zu jeder Zeit. - Optimierter, wirtschaftlicher Wasserverbrauch. - Garantiert längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwasseranlagen. Anwendungen: HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ionenchromatographie, TOC-Analyse, Photometrie, Puffer und pH-Lösungen, Speisung von Laborgeräten, wie z. B. Autoklaven, Spülmaschinen etc. Lieferumfang: 1 arium® comfort I, 2 RO-(Umkehrosmose-) Module, UV Lampe und Anschlussset. Technische Daten: Wasseraufbereitungsmethode: Adsorption mittels sphärischer Aktivkohle, Katalysator, Umkehrosmose, Deionisierung, UV-Bestrahlung, optional endstellige Partikel- und Sterilfiltration Abmessungen (B x H x T): 43,5 x 50,1 x 47,6 cm Leer- / Betriebsgewicht: 23 / 31 kg Betriebstemperatur: 2 bis 35 °C bei max. 80 % r. h. Lagerungstemperatur: 5 bis 45 °C bei max. 80 % r. h. Datenausgang: SD Karten Slot, RS232 Schnittstelle Netzanschluss: 100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5432342, h2o-i-2-toc-t, h2oi2toct, vivah2oi2toct |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | | | | | | € 12,95* | ab € 6.187,04* | € 6.344,46* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.230,75* | € 8.366,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12.655,64* | € 12.791,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|