Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchset, Silikon, Ø8 mm, 2 x 1,5 m , H.SI.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1291069
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     4569000
EAN/GTIN:
     4053411011284
Suchbegriffe:
Viskosimeter Schläuche
viskosimeter schläuche
Schlauchset DN 8 (2 x 1,5 m)
Material: Silikon
Temperaturbereich: -30 - 180 °C
Druckbeständigkeit: drucklos zu betreiben
Anschluss: für Schlaucholive
⌀ innen: 8 mm; ⌀ außen: 12 mm
Chemische Beständigkeit: Wasser; Ethylenglykol; Mineralöl; Ethanol
Weitere Suchbegriffe: 0004569000, 5432961, ikaa4569000, silikonschlauch;viskosimeter schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.